シモン
シモンの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
シモンの 酸、アルカリ用手袋
ケミグローブ 1001
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62640394
品番
1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
用途
土木・建築・機械・園芸に。
トラスコ品番
819-2965
材質
防振材:ジェルフォーム
厚さ(mm)
0.9
色
レッド
サイズ
L
入数(双)
1
機能
耐酸性、耐アルカリ性
全長(cm)
25
中指長(cm)
8
材質(裏)
ニトリルゴム
材質(表)
インターロックコットン
手のひらまわり(cm)
22.5