107AP M 牛床革手袋 107AP シモン 62640419

107AP M 牛床革手袋 107AP シモン 62640419
107AP M 牛床革手袋 107AP シモン 62640419

牛床革手袋 107AP

(11件のレビュー)
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード62640419品番107AP M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱・炎・切創・摩擦に強く、建設、土木、鉄鋼、機械等の重作業に適しています。
磨耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。

用途
建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業
サイズM全長(cm)22.5中指長(cm)8手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)22材質牛床革グレー加工外縫い機能熱、摩耗、耐久性アテ有無親指付根:床革当て付き入数(双)1トラスコ品番789-4791厚さ(mm)約1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07579984
2020-03-06
用途: 塗装 はつり 玉掛け 溶接など
製造業

革手と言ったらこれしかない!
愛用して3年ぐらいになります。
まず手にはめた時のつけ心地がとても優しい感じでフィット感があります。
とても良質な革だと思います!

対象商品 : 07579984
2020-07-11
用途: 溶接、ガス切断、グラインダー作業
有限会社 昭和工業建設業・工事業

柔らかくて丈夫で気に入ったのでリピートしています。コストパフォーマンスは良いです。

対象商品 : 07579984
2017-09-25
用途: ワイヤーを扱うのに
株式会社川口ヤコウ電装

素手で作業しててワイヤーが刺さったので厚手の革手袋をさがしてました。質感手触り作業性いい感じです。

対象商品 : 07579984
2018-07-06
用途: 業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品 : 07579984
2015-12-26
用途: 溶接作業
建設業・工事業

今まで、モノタロウで買った中では、一番です。
初めから、革が柔らかく使いやすい。
耐久性も、他の革手より長持ちします。

対象商品 : 07579984
2016-09-29
用途: 鉄筋工です
建設業・工事業

やわらかくて丈夫です
使いやすくて丈夫です
金額をもう少し安くお願いします

対象商品 : 07579984
2016-01-01
用途: グラインダー時

アテが付いているため摩擦に強いです。

対象商品 : 07579984
2015-07-23
用途: 溶接

背縫いタイプの中でも結構丈夫で、何度もリピしています。もう少し安ければありがたいが・・・。
10%OFFのを狙て購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする