シモン
シモンの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
シモンの 酸、アルカリ用手袋
ケミグローブ 1102
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62640428
品番
1102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
用途
土木・建築・水産・機械・園芸に。
トラスコ品番
819-2966
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.2
色
レッド
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
耐酸性、耐アルカリ性
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
25
注意
※薬品(酸、アルカリ)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な薬品、溶剤にはご使用しないでください。