PL160 3L 豚革手袋 PL-160(甲部ポリエステル) シモン 62640559

豚革手袋 PL-160(甲部ポリエステル)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
全長(cm)22
内容量1双注文コード62640559品番PL160 3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手袋からの発じんが少なく、清浄な環境での作業に適しています。

用途精密・清浄な環境での作業、品質管理、運転用等。サイズ3L全長(cm)22中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)21機能通気性・軽量・柔軟性袖口仕様袖なしアテ有無アテ無入数(双)1トラスコ品番819-2981厚さ(mm)0.6材質(裏)豚本革材質(甲)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: これなら履けます

手がでかいのでLLでもなかなか入らなくて苦労してます、特に繊細な軽作業用はなかなかありませんがこれなら履けます!!

対象商品 : 37094504
2018-05-30
用途: 電気工事
建設業・工事業

ちょっと小さいかな、馴染めば作業はしやすいが、馴染むまではきつく感じる。

1が参考にしています
2021-09-25
用途: 自動車の運転
自動車・二輪車・自転車関連業

多汗症ゆえ手汗で滑らぬよう、自動車の運転に使用すべく購入。納入される皮革の厚みの、公差の上限と下限がたまたま同梱されたのであろう、シモンらしからぬ、別製品かと思うほど左右で違和感を感じた。シモンの名が無ければ及第点なのだが、コレは残念。

対象商品 : 37094504
2015-02-06
用途: 日曜大工

以前にほかのブランドのものを購入して使いましたが、左右で革質が違う、縫製がイマイチで、「まぁ、こんなもんかなぁ」と諦めてました。古くなったのでまた購入ということになったのですが、「ダメ元でほかのを試してみようか」で頼んで届いて使ってみたら、大正解でした。これならまた注文できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする