耐熱手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 全長(cm)45 材質ポリエステル100% 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR) 注文コード62641417 品番EGF37L
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,978
販売価格(税別)
9,980
この商品は全長・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

グーデン[[R下]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。

用途鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用。 トラスコ品番102-8533 材質ポリエステル100% サイズフリー 入数(双)1 機能非溶融・耐炎・耐熱・強靭性 全長(cm)45 中指長(cm)10 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR) 手のひらまわり(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする