帝健
帝健の 耐熱・防火手袋
耐熱手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
全長(cm)
27
材質
パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%フェルト
注文コード
62641426
品番
EGF36
参考基準価格(税別)
¥9,760
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
グーデン[[R下]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
用途
鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用。
トラスコ品番
102-8532
材質
パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%フェルト
色
黒
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
非溶融・耐炎・耐熱・強靭性
全長(cm)
27
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
30