耐熱手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 全長(cm)29 材質パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%フェルト 注文コード62641435 品番EGT18
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は全長・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

グーデン[[R下]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。

用途鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用。 トラスコ品番102-8536 材質パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%フェルト サイズフリー 入数(双)1 機能非溶融・耐炎・耐熱・強靭性 全長(cm)29 手のひらまわり(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする