100-10P-L ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き TOWA(東和コーポレーション) 62641487 100-10P-L ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き TOWA(東和コーポレーション) 62641487

ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 62641487 品番 100-10P-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

傷みやすい指先部分に特殊強化編み加工を施し、耐久性を向上しています。
繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用。
手のひらにウレタンコーティングを施しグリップ力を上げ、長時間の作業や細かな作業に最適です。

サイズL 全長(cm)23.0 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)18.4 用途弱電・精密機器の組み立て・製品検査。 トラスコ品番857-0478 材質繊維部:ナイロン ホワイト 入数(双)10 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13
注意
※長繊維を使用していますが、摩耗などによって発じんすることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする