牛床革手袋 108-A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62641557 品番 108A-L-1P
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

必要部分を保護する機能性と、使い勝手の良い作業性を両立した中長タイプの背縫い革手袋です。

サイズフリー 全長(cm)33.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)24 材質牛床革 グレー 機能耐摩耗性、傷や摩擦に強い 入数(双)1 用途自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。 トラスコ品番102-5780 厚さ(mm)約1.1 材質(表)綿メリヤス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする