TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 防寒用手袋
TOWA(東和コーポレーション)の ゴム 防寒用手袋
防寒手袋 ジョイハンドZERO防寒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62641663
品番
188-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途
農業、漁業、土木、林業、建設、防寒作業。
トラスコ品番
824-5947
材質
牛床革
厚さ(mm)
約1.35
色
ブラウン
サイズ
L
入数(双)
1
機能
引き裂きに強い、防寒保温性、すべり止め加工、防臭加工
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
23.6