TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 使いきり手袋
TOWA(東和コーポレーション)の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋内エンボス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
62641846
品番
409-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
軽量で、経済性に富んだ使い捨てポリエチレン製手袋です
内側をエンボスにすることにより、手のベタ付やムレを防ぎ衛生作業に便利な手袋です
サイズ
S
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
27.2
材質
ポリエチレン
色
クリア
厚さ(mm)
0.027
エンボス加工
内エンボス
入数(枚)
100
用途
食品加工、品質検査。
トラスコ品番
835-3881