トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛表革
牛表革手袋 クレスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62641855
品番
472-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
サイズ
LL
全長(cm)
23
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
24
色
ホワイト
入数(双)
1
トラスコ品番
100-0066
厚さ(mm)
約0.7
機能
耐摩耗性
材質(裏)
綿