トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛表革
牛表革手袋 レンジャーE無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
62641864
品番
475E-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
牛表革を使用した手袋で耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
24
色
ホワイト
機能
耐摩耗性、耐久性
アテ有無
アテ付き
入数(双)
10
用途
自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
トラスコ品番
857-1725
厚さ(mm)
約0.7
材質(裏)
綿