475E-M 牛表革手袋 レンジャーE無地 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ホワイト色 アテ付き 62641889

牛表革手袋 レンジャーE無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード62641889 品番475E-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

牛表革を使用した手袋で耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)23 材質牛表革 ホワイト 機能耐摩耗性、耐久性 アテ有無アテ付き 入数(双)10 用途自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。 トラスコ品番857-1726 厚さ(mm)約0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする