トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛表革
牛表革手袋 甲メリヤス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62641907
品番
477-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛表革
色
ホワイト
機能
耐摩耗性、通気性
袖口仕様
手首部ジャージ付き
入数(双)
1
用途
自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
トラスコ品番
857-1735
厚さ(mm)
約0.7