使い捨てニトリル極薄手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) サイズS 注文コード62642004 品番564-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

油に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です
パウダーフリー(粉無し)タイプです
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています

用途精密、弱電部品の取り扱い。食品加工。 トラスコ品番772-6244 材質ニトリルゴム サイズS 入数(枚)50 機能油に強く、耐摩耗性 粉有無パウダーフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする