TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 背抜き手袋
TOWA(東和コーポレーション)の ポリウレタン 背抜き手袋
ウレタン背抜き手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62642056
品番
868-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてスベリにくい手袋です。
サイズ
M
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
材質
ナイロン
色
ブルー/ホワイト
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
機能
通気性
入数(双)
1
用途
製品検査。電気、電子部品製造。精密機器組立。
トラスコ品番
824-5973
厚さ(mm)
約1.0
色(手首部)
グリーン