革手袋 FRウォータープルーフ アルティメット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62642354 品番12-3290-60-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高品質な冬用手袋です。

サイズS 全長(cm)36.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)13.5 材質ナイロン 機能防水、防風、耐火、耐切創、耐油、保護性、耐久性 入数(双)1 トラスコ品番114-6959 材質(すべり止め)ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする