アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの ポリウレタン 背抜き手袋
ウレタン背抜き手袋 フィンガートップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62642503
品番
1501-SS
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ポリウレタンを指先にコーティングした精密作業向けの手袋です。
サイズ
SS
全長(cm)
18.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
15.4
材質
ナイロン
色
白
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
入数(双)
1
用途
精密機器取扱い検査果樹収穫農作業園芸作業など
トラスコ品番
813-6984
厚さ(mm)
約0.95
色(手首部)
オレンジ
アズワン品番
65-1939-74
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります
※異常を感じられたら使用を中止してください