段差解消ゴムスロープ のりいれ隊

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62643036 品番 AR-075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます
廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です
タイヤの再生ゴムを使用しており、10t車の乗り入れも可能です

用途段差解消。 トラスコ品番836-4151 材質ゴム 高さ(mm)95 奥行(mm)250 間口(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする