危険予知活動表 マグネットボード(屋外用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプA4横用 注文コード62643194 品番AR-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単です
ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適です

取付方式マグネット トラスコ品番489-8061 材質塩ビ(PVC)シート、基盤:厚手の紙 文字内容危険予知活動表 タイプA4横用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
朝礼

作りはしっかりしており、使用に不安はありません。
耐久性は未知数ですがおいおい経過観察していきます

対象商品:
62643167
2024-07-18
用途:
現場での書類作成、掲示

以前も同じようなボードを使用していました。現場使用なのでボードの四隅が傷んできたので購入しました。現在の感想はやはりカバーがあると書類が風にまけないし雨にも濡れないので現場ではカバーありのボードにしてよかったです。また購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする