おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の 綿混・混紡軍手
トクボー軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
62643316
品番
10
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
3本編みで強度抜群の厚手軍手です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
合成皮革、ポリエステル、ナイロン、SBR、ポリウレタン
色
ホワイト
質量(g/ダース)
880
ゲージ数
7
機能
強度抜群
入数(双)
12
トラスコ品番
835-5499
糸本数(本)
3