ピタハンド 215

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62643368 品番 215-L
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

薄く柔軟性の高い発泡性ポリウレタン樹脂をコーティングした背抜き手袋です。

サイズL 全長(cm)21 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)16.4 材質綿100% ホワイト 材質(すべり止め)塩化ビニール ゲージ数13 機能柔軟性 入数(双)1 用途精密機械工業、細かな作業に。 トラスコ品番835-5312 厚さ(mm)0.7 色(手首部)レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする