おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の ポリウレタン 背抜き手袋
ピタハンド 215
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62643395
品番
215-S
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
薄く柔軟性の高い発泡性ポリウレタン樹脂をコーティングした背抜き手袋です。
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
19
材質
ナイロン100%
色
ホワイト
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
ゲージ数
13
機能
柔軟性
入数(双)
1
用途
精密機械工業、細かな作業に。
トラスコ品番
835-5309
厚さ(mm)
0.7
色(手首部)
ホワイト