おたふく手袋
おたふく手袋の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
カーフレンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62643474
品番
3000
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
目の細かい滑り止めが作業をサポートします。
仕様
滑り止め
トラスコ品番
835-5551
材質
ナイロン、ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
滑り止め
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
材質(すべり止め)
塩化ビニール
手のひらまわり(cm)
17