おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の 天然ゴム 背抜き手袋
ゴム張りエース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62643483
品番
302
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
丈夫な天然ゴムシート貼りです。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
材質
ポリエステル・アクリル・ナイロン
色
オレンジ
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
7
機能
強力・抗菌・防臭
入数(双)
1
トラスコ品番
835-5331