おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の 天然ゴム 背抜き手袋
ゴム引 ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62643544
品番
331
参考基準価格(税別)
¥525
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
蒸れ、悪臭の少ないゴム引き手袋です。
サイズ
フリー
材質
綿100%
色
オレンジ
入数(双)
1
トラスコ品番
835-5333
機能
吸汗性
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10