おたふく手袋
おたふく手袋の 品質管理・精密作業用手袋
おたふく手袋の スムス手袋 (綿)
ミクローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース
注文コード
62643553
品番
4000-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
指先を使う細やかな作業に最適な薄手でフィット感のある手袋です。
トラスコ品番
835-5384
色
白
サイズ
M
全長(cm)
20.7
中指長(cm)
8.3
材質(裏)
綿
材質(表)
天然ゴム