おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 牛革手袋
おたふく手袋の 牛床革
牛床革内綿マジック手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62643587
品番
464
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
内側が綿だからソフトで肌触りがよく、一年を通じてはめ心地抜群です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛革
色
グレー
機能
吸汗、防寒
入数(双)
1
用途
土木・建築・鉄鋼・機械・溶接。
トラスコ品番
835-5467