おたふく手袋
おたふく手袋の 耐切創手袋
おたふく手袋の アラミド 耐切創手袋
おたふく手袋の すべり止めなし アラミド
アラミド 内綿 手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62643605
品番
813
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
刃物を使う際やガラスの運搬などの際にも安心な耐切創手袋です。
サイズ
フリー
材質
表:アラミド繊維100% 裏:綿100%
色
黄
入数(双)
1
トラスコ品番
835-5571
材質(インナー)
綿100%