おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 豚革手袋
R-243 当付 マジック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
62643623
品番
R-243-LL
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
手首にピッタリとフィットし、脱げにくいマジックテープ付きです
サイズ
LL
材質
豚革
袖口仕様
マジック
アテ有無
当付
入数(双)
3
トラスコ品番
835-5447
材質(表)
綿100%