おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 豚革手袋
R-253 当付 マジック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
62643657
品番
R-253-LL
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プロを意識したガンカット縫製で、指まわりの違和感を解消します。
サイズ
LL
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
9.5
材質
豚革
色
白
袖口仕様
マジック
入数(双)
3
トラスコ品番
835-5485