おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 豚革手袋
R-353 内綿マジック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
62643709
品番
R-353-LL
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
柔らかく伸びが良いため、指先までフィットします。
サイズ
LL
材質
掌部:豚革 内側:綿メリヤス
色
白
加工
内綿
入数(双)
3
トラスコ品番
835-5494