おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 豚革手袋
R-353 内綿マジック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3双)
サイズ
M
注文コード
62643718
品番
R-353-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかく伸びが良いため、指先までフィットします。
サイズ
M
材質
掌部:豚革 内側:綿メリヤス
色
白
入数(双)
3
トラスコ品番
835-5493
材質(裏)
豚革
材質(表)
綿メリヤス