NO181-L3P 塩化ビニール手袋 ブルーフィット SHOWA(ショーワグローブ) 62643973 NO181-L3P 塩化ビニール手袋 ブルーフィット SHOWA(ショーワグローブ) 62643973 NO181-L3P 塩化ビニール手袋 ブルーフィット SHOWA(ショーワグローブ) 62643973 NO181-L3P 塩化ビニール手袋 ブルーフィット SHOWA(ショーワグローブ) 62643973

塩化ビニール手袋 ブルーフィット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 62643973 品番 NO181-L3P
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

独自のすべり止めパターンにより高いすべり止め効果を発揮します
フィット性が高くすべりにくいので、指先の感覚が必要な細かい作業に適しています
手袋内面には「スリップオン加工」を施し、脱ぎはめがスムーズです

サイズL 全長(cm)30.0 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)22.0 材質塩化ビニール ブルー 厚さ(mm)約0.4 入数(双)3 用途農業。漁業、水産業。清掃、サービス業。園芸、造園業。 仕様すべり止め効果 トラスコ品番790-0902

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62643989
2024-04-18
用途:
水仕事
サービス業

厚みは問題ないが、大きさが狭い と感じる。
Mを購入したがSっぽい。手から抜けにくかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする