SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の 背抜き手袋
SHOWA(ショーワグローブ)の 天然ゴム 背抜き手袋
ゴム背抜き手袋 グリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
62644016
品番
NO310-L10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています
格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります
抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23
材質
ポリエステル・綿・その他
色
グリーン
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10
機能
すべり止め、抗菌防臭加工
入数(双)
10
用途
運送業、倉庫業、土木・建築作業。
トラスコ品番
856-2524