※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム背抜き手袋 グリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 62644025 品番 NO310-M10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています
格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります
抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)21 材質ポリエステル・綿・その他 グリーン 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能すべり止め、抗菌防臭加工 入数(双)10 用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。 トラスコ品番856-2523

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする