コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード62644427 品番GLOVE FIT S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。

サイズS 全長(cm)19 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)17 材質ポリエステル95.2%・ポリウレタン4.8% グレー 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム ゲージ数13 機能通気性、透湿性、耐油性 入数(双)1 用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。 トラスコ品番161-2938 厚さ(mm)1.2 材質(裏)豚革 色(手首部)レッド
注意
※本製品は電気絶縁性がありませんので、通電電気作業には使用しないでください

商品説明動画

コンフォートグリップFASTシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
角材取付作業、ガーデニング
クリエート 様

フィット感がよく、耐久性が良いので洗濯して何度もつかえて満足している。

対象商品:
62644445
2022-01-14
用途:
電気工事
建設業・工事業

個人的に20年以上いろんなグローブ使ったけど一番いいです。
この厚さの手袋の中で付け心地も硬さもちょうどよく、耐久性も十分。
地元の電材屋ではこのグローブしか在庫してないのでよく売れてるんでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする