曜日別特売
GLOVE TOUCH XL コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋 3M(スリーエム) 62644576

コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズXL
全長(cm)23
内容量1双注文コード62644576品番GLOVE TOUCH XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。

用途重量物の運送作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。サイズXL全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18.5材質ナイロン70%、ポリエステル22%、ポリウレタン6%、金属繊維2%グレー材質(すべり止め)発泡ニトリルゴムゲージ数13機能通気性、透湿性、耐油性、タッチパネル対応、スマホ対応、タブレット対応入数(双)1トラスコ品番161-2957厚さ(mm)1.2色(手首部)グレー
注意
※本製品は電気絶縁性がありませんので、通電電気作業には使用しないでください

商品説明動画

コンフォートグリップFASTシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62644558
2022-10-10
用途: 宅配業

積み込みから運転、配達迄コロナの影響で一日中はめっぱなしで作業しています。通常の薄手の手袋では3日から5日が限界で色々試しています。
こちらは有名メーカー品らしく耐久性は抜群で現在10日を過ぎて、洗濯2回して更に使えています。おそらく15日は持つと思いますが、厚めの為荷捌きやグリップは抜群ですが細かい作業(不在シールの領収書などの発行)は苦手で外さないといけないシーンが一日数回有ります。グリップ面に細かい通気孔が有るそうで雨の日はやや濡れやすいです。
タッチパネルの反応はやや悪いと思いましたがトータル的には使えると思いました。

対象商品 : 62644567
2022-05-15
用途: 電気工事の配線時

しっかりフィットするから抜ける心配が無い。
時々スマホが反応しないときはイライラするが、安いスマホ対応よりかは使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする