FRP補修キット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62644779 品番FRPK-004-0003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,478
販売価格(税別)
4,980

スチロール、ABS樹脂の高強度接着が可能です。
ガラス繊維、カーボン繊維への含浸性、脱泡性が最適
超低臭、低臭気のため室内作での狭所での使用が可能
塗膜が硬く、耐水、耐熱、耐食、耐衝撃性、耐薬品性に強い

用途車輌、船、タンク等の穴あき、ワレの補修、バイクや造形物の補修 セット内容FRP補修キット樹脂 クリヤ 250g×1、効果促進剤PN 8g×1、洗浄うすめ液100ml×1、ガラスクロス #380 16×30cm×1、ガラスマット #480 15×30cm×1、手袋×1双、ディスポビーカー×1、研磨ペーパー×1、攪拌棒×1、取扱説明書 タイプ2液性 時間ゲル化:20〜30分(季節・外気温などで変動あり) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 乾燥時間指触:1〜2時間(季節・外気温などで変動あり)、硬化:24時間〜(季節・外気温などで変動あり) 危険物の性状非水溶性
注意
※子供の手の届かない場所に保存し、誤飲や誤食をしないようお願いいたします。
※火気のある場所での作業は行わないでください。また直射日光が当たる場所や車内、加熱源の近くで保存しないでください。
※取扱中は保護メガネや保護マスク、手袋を着用し、蒸気やガスの吸い込み、皮膚に触れないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする