マイクロピペット リサーチ3neo

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(μL)0.5〜10 付属品epT.I.P.S. Box 2.0(チップ96本入)、ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード(チップ96本入/滅菌済/PCR clean) 注文コード62644797 品番3174 000.002
参考基準価格(税別)¥59,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は容量・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る

容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。
4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。
容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。
ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。
ピペット全体をオートクレーブにかけられます。
スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。
fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。

付属品epT.I.P.S. Box 2.0(チップ96本入)、ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード(チップ96本入/滅菌済/PCR clean) 適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能 容量(μL)0.5〜10 カラーコードミディアムグレー チャンネル数シングルチャンネル 対応オートクレーブ:可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする