勝星産業
勝星産業の 制電手袋(弱電・半導体作業)
勝星産業の ナイロン手袋
静電防止ノンコート手袋 #702
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
62644944
品番
#702-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
カーボン糸を使用した制電防止手袋です。
トラスコ品番
137-5728
材質
ナイロン、カーボン糸
厚さ(mm)
1
色
グレー
サイズ
M
入数(双)
10
機能
制電防止
全長(cm)
19.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
15
色(手首部)
グリーン