勝星産業
勝星産業の 制電手袋(弱電・半導体作業)
勝星産業の ナイロン手袋
静電防止ノンコート手袋 #702
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
62644969
品番
#702-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
カーボン糸を使用した制電防止手袋です。
トラスコ品番
137-5730
材質
ナイロン、カーボン糸
厚さ(mm)
1
色
グレー
サイズ
LL
入数(双)
10
機能
制電防止
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
色(手首部)
イエロー