日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの ファイル
日本ノートの フラットファイル
フラットファイル B5 タテ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62645007
品番
HL1047N
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
長辺を綴じるS型フラットファイル
色
グリーン
サイズ
B5/S型
質量(g)
52
タイプ
タテ型(長辺綴じ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
197×267×18
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定