曜日別特売
2132255IP-06 PUファースト ホワイト ハネウェル 62645048

PUファースト ホワイト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズXS
全長(cm)20.1
内容量1双注文コード62645048品番2132255IP-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

フィット感抜群で、作業性に優れています。

用途精密機械工業、梱包作業など。サイズXS全長(cm)20.1中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17.4材質ポリアミドホワイト材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13機能耐摩耗、耐引裂性入数(双)1トラスコ品番116-3542色(手首部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62645066
2024-06-07
用途: 掃除、片付け作業用
電気・ガス・熱供給・水道業

値段相応。結構薄手なので夏にはいいのかな。ガチ使用には向いていません。大きさはMとLで迷ってMを買いましたが、それでも少し大きめに感じました。値段も安いので文句は言えませんが、実は袖口の色が黄色の写真だったので気に入って購入しましたが届いたのは紫でした。そんな事気にする人がいないのかもしれませんが念のため情報提供します。

対象商品 : 62645066
2021-09-13
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ニトリルグローブのカテゴリーに出てきたので買ってみたのですが、オイルとかグリスが普通に通ってしまうので自動車整備には向かなそうです。
園芸とかやるのに使った方がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする