日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの ファイル
日本ノートの フラットファイル
あなあけファイル A4/A3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62645147
品番
HL2052
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
パンチ不要。鉛筆で穴を開けて簡単ファイリング
ファイリングしたい用紙を穴あけポケットにはさみ、鉛筆で穴を開けるだけ。パンチを使わず、穴あけできます。
色
クリーム
サイズ
A4S / A3E
質量(g)
70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×307×15
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定