富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
両面3指牛床革手袋 No.8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62645319
品番
1515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
右手左手問わず使用可能です。
サイズ
L
全長(cm)
24.0
手のひらまわり(cm)
28.0
材質
牛床革
入数(双)
1
用途
土木、建築、ハードな作業に。
トラスコ品番
855-5173
厚さ(mm)
1.5
材質(表)
コーティング:ポリウレタン
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください
※絶縁性はありません