牛床革手袋 No.180

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62645328 品番1804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

耐久性に優れハードワークに最適です。

サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)24 材質牛床革 機能耐久性 入数(双)1 用途土木、建築、ハードな作業に。 トラスコ品番855-5188 厚さ(mm)1.3
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください
※絶縁性はありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする