国産牛本革手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62645425 品番5186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

国産牛革使用で手によく馴染む迷彩手袋です。

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)21 材質国産牛本革 国防 入数(双)1 用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。 トラスコ品番855-5090 厚さ(mm)0.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62645425 5186 46716505 5186 PH-32 国防 牛皮レインジャー型アテなし 富士グローブ PH-32 国防 牛皮レインジャー型アテなし 富士グローブ 1双 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする