日本ノート
日本ノートの 図工/美術/画材/書道
日本ノートの スケッチブック/紙
日本ノートの 折り紙
教育おりがみ 金銀入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(27枚)
柄
ありとはと
注文コード
62645427
品番
YM1015Y
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
金銀入りのおりがみ
仕様
金銀入/目玉シール付き
質量(g)
単品:48
規格
15cm角
枚数
27
柄
ありとはと